Aceite especial Para herramientas neumáticas
Aceite especial para herramientas neumáticas
ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Una protección excelente contra la corrosión y el desgaste
- Activo y eficaz incluso a bajas temperaturas
- Sin ácidos ni resinas
- Sin silicona
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Contenido | 1 l |
Contenedor | Botella |
Farbe | Amarillo, Marrón |
Olor/fragancia | Característica |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Punto de fluidez | -25 °C |
Densidad | 0.883 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 230 °C |
Sin ácidos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin resina | Sí |